CHF 206.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR42/22L |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 22L - M30x2.0 |
Nenndruck | PN250 |