Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Reduzierverschraubung GRV 15 10L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14308897
  • Hersteller:102841
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (GRV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGRV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GRV
Bezeichnung
GR15/10L
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN400