CHF 117.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED35/06L |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 35L - M45x2.0 |
Nenndruck | PN250 |