VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Reduzierverschraubung DKO REDV 30 20S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309689
  • Hersteller:103666
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (REDV) oder ohne Mutter und Schneidring (XREDV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
REDV
Bezeichnung
RED30/20S
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN420