CHF 40.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED15/12L |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 15L - M22x1.5 |
Nenndruck | PN400 |