VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Reduzierverschraubung DKO REDV 14 10S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309600
  • Hersteller:103618
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (REDV) oder ohne Mutter und Schneidring (XREDV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
REDV
Bezeichnung
RED14/10S
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
14S - M22x1.5
Nenndruck
PN630