CHF 42.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED14/08S |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 14S - M22x1.5 |
Nenndruck | PN630 |