VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Reduzierverschraubung DKO REDV 12 06S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309594
  • Hersteller:103611
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (REDV) oder ohne Mutter und Schneidring (XREDV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
REDV
Bezeichnung
RED12/06S
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630