CHF 384.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 416.02inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | EDKRV |
Bezeichnung | GZR38/30S DKO V |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 30S - M42x2.0 |
Nenndruck | PN420 |