VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Reduzierverschraubung DKO EDKRV 16 12S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314954
  • Hersteller:124061
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (EDKRV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEDKRV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EDKRV
Bezeichnung
GZR16/12S DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630