VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Reduzierverschraubung DKO EDKRV 08 06L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314922
  • Hersteller:123950
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (EDKRV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEDKRV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EDKRV
Bezeichnung
GZR08/06L DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN500