Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade einstellbare Einschraubverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring EGVD 08L M12x1,5 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309187
  • Hersteller:101437
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- Gewinde: Metrisch zyl.
- Abdichtung durch Viton Profildichtung DIN3869
- L- und S-Reihe
- Komplett (EGVD) oder ohne Mutter und Schneidring (XEGVD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EGVD-M-WD
Bezeichnung
EGE08LM12x1.5EDV DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 12x1.5
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Nenndruck
PN500