Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade einstellbare Einschraubverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring EGVD 06L R1/8 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309178
  • Hersteller:101434
Image 1
- Gerade Einschraubstutzen
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch Viton Profildichtung DIN3869
- L- und S-Reihe
- Komplett (EGVD) oder ohne Mutter und Schneidring (XEGVD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EGVD-R-WD
Bezeichnung
EGE06LR1/8EDV DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Nenndruck
PN500