VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade einstellbare Einschraubverschraubung DKO EGVD 12L 3/8 NPT Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309195
  • Hersteller:207577
Image 1
- Gerade einstellbare Einschraubverschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- Gewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (EGVD) oder ohne Mutter und Schneidring (XEGVD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EGVD-NPT
Bezeichnung
EGE12L3/8NPT DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Nenndruck
PN315