Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade einstellbare Dichtkegel-Einschraubverschraubung EGVD 18 L BSPP-f 1/2 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306566
  • Hersteller:207659
Image 1
- Gerade Einschraubstutzen
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch Viton Profildichtung DIN3869
- L- und S-Reihe
- Komplett (EGVD) oder ohne Mutter und Schneidring (XEGVD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
R1/2
Nenndruck
PN315