VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschweiß-Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XESV 42L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14308419
  • Hersteller:106283
Image 1
- Gerade Einschweiß-Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (ESV) oder ohne Mutter und Schneidring (XESV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ESV
Bezeichnung
ESV42L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Nenndruck
PN250