VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschweiß-Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XESV 22L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314232
  • Hersteller:106277
Image 1
- Gerade Einschweiß-Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (ESV) oder ohne Mutter und Schneidring (XESV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ESV
Bezeichnung
ESV22L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250