Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschweiß-Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XESV 10L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314224
  • Hersteller:106267
Image 1
- Gerade Einschweiß-Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (ESV) oder ohne Mutter und Schneidring (XESV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ESV
Bezeichnung
ESV10L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN500