Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung-Stutzen XGEV 22 LM 27x2 ODR Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14312621
  • Hersteller:237291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 27x2