Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung-Stutzen XGEV 18 LM 22x1,5 ODR (STD) Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14312522
  • Hersteller:239908
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 22x1.5
Nenndruck
PN400