VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XGEV 28L 1 NPT RVS 316Ti

  • ERIKS:14308135
  • Hersteller:107021
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (GEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE28L1NPT -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" NPT
Nenndruck
PN160