Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XGEV 20S 1 NPT RVS 316Ti

  • ERIKS:14313131
  • Hersteller:106952
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (GEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE20S1NPT -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" NPT
Nenndruck
PN400