VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XGEV 12S M18x1,5 RVS 316Ti

  • ERIKS:14313017
  • Hersteller:106815
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: Metrisch-zyl.
- Abdichtung durch metallische Dichtkante Form B
- L- und S-Reihe
- Komplett (GEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-M
Bezeichnung
GE12SM18x1.5 -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Nenndruck
PN400