Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XGEV 12L 3/4-16 UNF Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14312256
  • Hersteller:218578
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: UNF/UN
- Abdichtung durch O-Ring Viton (ISO11926)
- L- und S-Reihe
- Komplett (GEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE12L3/4-16UNF -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4-16 UNF
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN400