Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung mit Weichdichtung (ohne Mutter und Schneidring) XGEV 38S M48x2 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313298
  • Hersteller:209452
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: Metrisch-zyl.
- Abdichtung durch Viton Profildichtung DIN3869
- L- und S-Reihe
- Komplett (GEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-M WD
Bezeichnung
GE38SM48x2EDV -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 48x2
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Nenndruck
PN400