Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung mit Weichdichtung (ohne Mutter und Schneidring) XGEV 15L R3/4 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14312446
  • Hersteller:209515
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl. (BSPP)
- Abdichtung durch Viton Profildichtung DIN3869
- L- und S-Reihe
- Komplett (GEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE15LR3/4EDV -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Nenndruck
PN400