Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung mit Weichdichtung GEV 15L M18x1,5 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306161
  • Hersteller:102515
Image 1
Ehemalige Referenz: GE-L-15-M 18X1,5-WD
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-M WD
Bezeichnung
GE15LM18x1.5EDV
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Nenndruck
PN400