CHF 27.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | GEV-M WD |
Bezeichnung | GE12SM12x1.5EDV |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 12x1.5 |
Anschlußdichtung | Elastomerabdichtung |
Nenndruck | PN630 |