Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung mit Weichdichtung GEV 10L R1/4 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306179
  • Hersteller:102368
Image 1
Ehemalige Referenz: GE-LR-10-G 1/4"-WD
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE10LR1/4EDV
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Nenndruck
PN500