Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) XEGV 12S 1/4 NPT Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14311219
  • Hersteller:106159
Image 1
- Gerader Einschraubstutzen mit Schaft
- Gewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (EGV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEGV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EGV-NPT
Bezeichnung
EVGE12S1/4NPT -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" NPT
Nenndruck
PN630