Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz mit Weichdichtung EGV 38S R1.1/2 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309171
  • Hersteller:101426
Image 1
- Gerader Einschraubstutzen mit Schaft
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch Viton Profildichtung DIN3869
- L- und S-Reihe
- Komplett (EGV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEGV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 207.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EGV-R WD
Bezeichnung
EVGE38SR1.1/2EDV
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Nenndruck
PN315