Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz EGV 42L R1.1/2 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306861
  • Hersteller:101430
Image 1
- Gerader Einschraubstutzen mit Schaft
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch metallische Dichtkante Form B
- L- und S-Reihe
- Komplett (EGV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEGV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EGV-R
Bezeichnung
EVGE42LR1.1/2
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Nenndruck
PN160