Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz EGV 38S 1.1/2 NPT Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309167
  • Hersteller:101422
Image 1
- Gerader Einschraubstutzen mit Schaft
- Gewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (EGV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEGV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EGV-NPT
Bezeichnung
EVGE38S1.1/2NPT
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" NPT
Nenndruck
PN315