Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz EGV 35L M42x2 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309162
  • Hersteller:101419
Image 1
- Gerade Einschraubstutzen
- Gewinde: Metrisch zyl.
- Abdichtung durch Viton Profildichtung DIN3869
- L- und S-Reihe
- Komplett (EGV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEGV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EGV-M WD
Bezeichnung
EVGE35LM42x2EDV
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 42x2
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Nenndruck
PN160