Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung GEV 25S 1.5/16-12 UN Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14308750
  • Hersteller:102664
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: UNF/UN
- Abdichtung durch O-Ring Viton (ISO11926)
- L- und S-Reihe
- Komplett (GEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE25S1.5/16-12UN
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.5/16" - 12 UN
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN400