VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung GEV 20S 3/4-16 UNF Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14308667
  • Hersteller:102609
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: UNF/UN
- Abdichtung durch O-Ring Viton (ISO11926)
- L- und S-Reihe
- Komplett (GEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE20S3/4-16UNF
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4-16 UNF
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN400