VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung GEV 16S R3/8 keg. RVS 316Ti

  • ERIKS:14308609
  • Hersteller:123886
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde keg. (BSPT)
- L- und S-Reihe
- Komplett (GEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-R-keg.
Bezeichnung
GE16SR3/8 con
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP keg.
Nenndruck
PN400