Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung GEV 10L M14x1,5 keg. Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310030
  • Hersteller:102351
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: Metrisch-keg.
- L- und S-Reihe
- Komplett (GEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-M-keg.
Bezeichnung
GE10LM14x1.5 con
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 14x1.5 keg.
Nenndruck
PN315