VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung GEV 10L 3/8 NPT RVS 316Ti

  • ERIKS:14310024
  • Hersteller:102333
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (GEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE10L3/8NPT
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Nenndruck
PN315