VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung GEV 08L R1/8 RVS 316Ti

  • ERIKS:14306632
  • Hersteller:102293
Image 1
Ehemalige Referenz: GE-LR-08-G1/8
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE08LR1/8
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Nenndruck
PN315