VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung GEV 06S 3/8 NPT RVS 316Ti

  • ERIKS:14309946
  • Hersteller:102240
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (GEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE06S3/8NPT
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Nenndruck
PN630