VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung GEV 06LL M6x1 keg. Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314253
  • Hersteller:102199
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: Metrisch-keg.
- L- und S-Reihe
- Komplett (GEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-M-keg.
Bezeichnung
GE06LLM6x1 con
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6LL - M10x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 6x1 keg.
Nenndruck
PN100