VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Einschraubverschraubung GEV 04LL M8x1 RVS 316Ti

  • ERIKS:14308100
  • Hersteller:102184
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: Metrisch-zyl.
- Abdichtung durch metallische Dichtkante Form B
- L- und S-Reihe
- Komplett (GEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEV-M
Bezeichnung
GE04LLM8x1
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
4LL - M8x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 8x1
Nenndruck
PN100