CHF 12.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | GEV-M-keg. |
Bezeichnung | GE04LLM10x1 con |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 4LL - M8x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 10x1 keg. |
Nenndruck | PN100 |