CHF 135.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | GAIV-R |
Bezeichnung | GAI42LR1.1/2 -m+d |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Nenndruck | PN160 |