CHF 69.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | GAIV-M |
Bezeichnung | GAI28LM33x2 -m+d |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 33x2 |
Nenndruck | PN160 |