Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XGAIV 16S M22x1,5 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14312460
  • Hersteller:106485
Image 1
- Gerade Aufschraubverschraubung
- Aufschraubgewinde: Metrisch-zyl.
- L- und S-Reihe
- Komplett (GAIV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGAIV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GAIV-M
Bezeichnung
GAI16SM22x1.5 -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
M 22x1.5
Nenndruck
PN400