Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XGAIV 08L R1/4 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14312358
  • Hersteller:106418
Image 1
- Gerade Aufschraubverschraubung
- Aufschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl. (BSPP)
- L- und S-Reihe
- Komplett (GAIV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGAIV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI08LR1/4 -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Nenndruck
PN315