Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 30S M42x2 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309825
  • Hersteller:102120
Image 1
- Gerade Aufschraubverschraubung
- Aufschraubgewinde: Metrisch-zyl.
- L- und S-Reihe
- Komplett (GAIV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGAIV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GAIV-M
Bezeichnung
GAI30SM42x2
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
M 42x2
Nenndruck
PN315