Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 25S1 NPT Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309814
  • Hersteller:207703
Image 1
- Gerade Aufschraubverschraubung
- Aufschraubgewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (GAIV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGAIV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GAIV-NPT
Bezeichnung
GAI25S1NPT
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1" NPT
Nenndruck
PN400